PROST's
PROST'sの 多用途
そろそろ染めGORO
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1本(300mL)
注文コード
84704754
品番
2023c0015c01291
参考基準価格(税別)
¥1,800
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
カラースプレー染めGORO塗装前の素材下地処理に。塗装面の油分や汚れ落としに使用。
成分
IPA(イソプロピルアルコール)
種別
クリーナー
危険等級
U
危険物の類別
第四類
危険物の品名
アルコール類
危険物の数量
150mL
危険物の性状
水溶性
取扱説明書:
(1.31MB)
商品説明動画
染めGORO 使用イメージ
参考になった