PROST's
PROST'sの 多用途
そろそろ染めGORO
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1本(300mL)
注文コード
84705025
品番
2023c0015c01264
参考基準価格(税別)
¥1,800
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
カラースプレー染めGOROのメタリック・パール・プリズムカラー専用の上塗りクリヤー。塗装面の保護してツヤと耐候性をUP。
成分
合成樹脂・有機溶剤
種別
メタリック・パール・プリズムカラー専用クリヤー
指触乾燥時間(分)
10(気温20℃・湿度60%)
危険等級
U
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
危険物の数量
150mL
上塗塗装可能時間
15分〜(気温20℃・湿度60%)
危険物の性状
非水溶性
取扱説明書:
(0.45MB)
商品説明動画
染めGORO 使用イメージ
参考になった