玉掛ワイヤー(タフカラーロック) 両シンブル入 16mmx1M

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード84705375 品番70030
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥8,798
販売価格(税別)
7,998

6x37%構成の麻芯ワイヤの線材をハイテン化する事で鋼相当(通常の麻芯ワイヤの約35%の強度化)が実現しました。 ワイヤ径別で色分けをしていますので一目で簡単にワイヤ径を識別可能です。 強くて、識別色が入って、より安全になりました。鋼芯ワイヤの荷重表を使えますので『最大で2サイズダウン』のワイヤ径でも安全に荷役作業が可能になります。

用途
この玉ワイヤーは両端に圧縮止め加工をしたJISメーカー認定の『セーフ ロック』です。
両シンブル加工です。
種類両シンブル 長さ(m)1 使用荷重(t)3 破断荷重(t)18 ワイヤー径(Φmm)16
注意
※お客様のご都合による返品はお受けできません
※生産物賠償責任保険付
※ 労働安全衛生規則第475条及びクレーン等安全規則第219条適合品

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,500 / 税込 ¥1,650
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥3,000 / 税込 ¥3,300
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥3,000 / 税込 ¥3,300

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワイヤー・スリング・吊具・バランサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする