スリムserge25mm×6m

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード84706608 品番80667
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,698
販売価格(税別)
6,998

特徴は高強度繊維を使い、通常のベルトスリングの『重さ・厚み1/2』になりました。
薄くなり、通す、回すの作業が飛躍的に向上します。
極みの柔らかさ の伝統を受け継ぐ《綾織り製法》でベルトスリングは
『柔らか。タフさ』で作業効率が 各段に向上します。
また国内では稀な『伝統の綾織り製法で』変わらず制作をしていますので、
通常は『硬い縫製部』も小指で全てを曲げることができます。

用途スリムserge【25mm】強度はあるのに、重さ・厚み1/2に! 長さ(m)6 使用荷重(t)0.4 スリング幅(mm)25

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,500 / 税込 ¥1,650
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥3,000 / 税込 ¥3,300
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥3,000 / 税込 ¥3,300

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「繊維スリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする