ゴリラスリング25mm×1m

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード84706958 品番31264
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,068
販売価格(税別)
3,698

安全率を変えずに(6倍)スリングの幅を
変える事が可能ですので安く・細く・軽く作業を行えます。
全てにおいて最高評価を頂いている日本を代表する高強度スリング。
制作の製法をまったく違う角度から
見直して『柔らか』『タフさ』『強さ』を更に高めたゴリラスリングは
普段の作業の安全性を高め、しなやかに大切な品物を優しく包んで運ぶ事が出来ます
ベルトスリングは手触りを作業者の方は気にされます。
サージスリングからの派生形のゴリラスリングも
伝統の綾織り製法を受け継いでいますので簡単に何層にも折る事が出来て、
しなやかさを手に取って実感できます。

用途強さ1.5倍は業界初の高強度ベルトスリング/ゴリラスリング【25mm】 長さ(m)1 使用荷重(t)1.25 スリング幅(mm)25

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,500 / 税込 ¥1,650
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥3,000 / 税込 ¥3,300
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥3,000 / 税込 ¥3,300

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「繊維スリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする