曜日別特売
80739 [トリプルX]業界初のベルトスリング[25mm] アイビッグ 84707335

[トリプルX]業界初のベルトスリング[25mm]

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃4日以内出荷とは
長さ(m)1
内容量1本注文コード84707335品番80739
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,948
販売価格(税別)
¥4,498

プレミアム品質の繊維を使い
帯の様な柔らかい【綾織り】製法のベルトスリング
軽い従来の1/2の細さのベルトスリングが
高強度+極薄仕様になって現場を変える。
とにかく軽くて、折りたためる程柔らかく便利。
強い帯の様な使いこごちで、強く、安全に
品物を包む更に安心と安全を進化させていく

用途
25幅(0.8トン)が1.6トンになりました。
*つまり太さを1/2に出来る。同じベルト幅だとおおよそ安全率が12倍になります。
長さ(m)
1
使用荷重(t)
1.6
スリング幅(mm)
25

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,500/税込¥1,650
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥3,000/税込¥3,300
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥3,000/税込¥3,300

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「繊維スリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする