AHH17058-BKBK DEVICE Work レッグポーチ トップハウス 84711987 AHH17058-BKBK DEVICE Work レッグポーチ トップハウス 84711987

DEVICE Work レッグポーチ

(1件のレビュー)
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 84711987 品番 AHH17058-BKBK
参考基準価格(税別)¥6,800 販売価格(税込) ¥7,478
販売価格(税別)
6,798

ツイルコーティング素材のボディと、ヴィンテージ本革型押しプレートが特徴的なミリタリー色の濃いレッグポーチ。
カジュアルからシブめスタイルまで、いつものスタイルにMIXするだけでワンランク上のオシャレが
楽しめること間違いなし。
太ももに装着する手ぶらで便利なレッグポーチだから、タウンユースだけでなくツーリングやフィッシング、
サバイバルゲームなどにも幅広く使えます!
DEVICEは(株)トップハウスのオリジナルブランドです。

ブラック/ブラック 材質綿・本革 質量(g)518 幅(cm)15 高さ(cm)19 奥行き(cm)8

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
84712005
2024-03-30
用途:
普段使いに
Soo音協 様

ずっとこのタイプを使っておりますが大容量で満足です、欲を言わせてもらうと、不必要な装飾は無しでシンプルが良いかな、

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする