曜日別特売
AHH17058-KH DEVICE Work レッグポーチ トップハウス 84712005

 

AHH17058-KH DEVICE Work レッグポーチ トップハウス 84712005
AHH17058-KH DEVICE Work レッグポーチ トップハウス 84712005

DEVICE Work レッグポーチ

(1件のレビュー)
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
カーキ
内容量1個注文コード84712005品番AHH17058-KH
参考基準価格(税別)¥6,800販売価格(税込)¥7,478
販売価格(税別)
6,798

ツイルコーティング素材のボディと、ヴィンテージ本革型押しプレートが特徴的なミリタリー色の濃いレッグポーチ。
カジュアルからシブめスタイルまで、いつものスタイルにMIXするだけでワンランク上のオシャレが
楽しめること間違いなし。
太ももに装着する手ぶらで便利なレッグポーチだから、タウンユースだけでなくツーリングやフィッシング、
サバイバルゲームなどにも幅広く使えます!
DEVICEは(株)トップハウスのオリジナルブランドです。

カーキ材質綿・本革質量(g)518幅(cm)15高さ(cm)19奥行き(cm)8
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 84712005
2024-03-30
用途: 普段使いに
Soo音協

ずっとこのタイプを使っておりますが大容量で満足です、欲を言わせてもらうと、不必要な装飾は無しでシンプルが良いかな、

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする