玉掛ワイヤー(ダブルロープ 安全ひげなしテーパーロック Carrot) 両シンブル入 12mmx1.5M

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード84716374 品番70389
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980

『ハッとする程軽くて、柔らかい』 6×37%構成のワイヤにハイテン線材を採用してストランダ-で3本によっていますので『硬いワイヤがベルトスリングの感覚で何にでも使える』非常に軽くて、通常の硬くて、重いワイヤの枠を超えた万能玉掛ワイヤです。 一度使うとその感覚が『標準に』。

用途
曲げれない角度で曲げれる。
通せない穴に通せる。
他のワイヤと比較にならない程軽くて、柔らかいので、どの用途でも使えます。
クランプ管をより細い『スリム化』をした新型クランプを採用した便利な玉掛ワイヤです。
両シンブル加工です。
種類両シンブル 長さ(m)1.5 使用荷重(t)1.2 破断荷重(t)7.2 ワイヤー径(Φmm)12
注意
※お客様のご都合による返品はお受けできません
※生産物賠償責任保険付
※ 労働安全衛生規則第475条及びクレーン等安全規則第219条適合品

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,500 / 税込 ¥1,650
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥3,000 / 税込 ¥3,300
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥3,000 / 税込 ¥3,300

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワイヤー・スリング・吊具・バランサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする