※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ミドリ安全 クリーンパック ニトリル使い捨て手袋 100枚入×10袋

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 84718045 品番 SFC-100-M
販売価格(税込) ¥49,478
販売価格(税別)
44,980

アレルギーの一因となる加硫促進剤を使用していない安心・安全なニトリル製手袋です。
非常に薄く伸縮性に優れているので、手にぴったりフィットします。
粉なしでも着脱しやすい特殊加工を施しています。

仕様クリーンパック仕様 材質ニトリルゴム 厚さ(mm)0.08 質量(kg)6.4 ホワイト サイズM 入数(枚)1000 全長(cm)30 中指長(cm)7.9 手のひらまわり(cm)19 粉有無粉なし

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「使いきり手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする