※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ミドリ安全 クリーンパック ニトリル使い捨て手袋 100枚入×10袋

商品レビューを投稿する
翌日出荷 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 84719059 品番 SFC-100-SS
販売価格(税込) ¥49,478
販売価格(税別)
44,980

アレルギーの一因となる加硫促進剤を使用していない安心・安全なニトリル製手袋です。
非常に薄く伸縮性に優れているので、手にぴったりフィットします。
粉なしでも着脱しやすい特殊加工を施しています。

仕様クリーンパック仕様 材質ニトリルゴム 厚さ(mm)0.08 質量(kg)5.2 ホワイト サイズSS 入数(枚)1000 機能伸縮性 全長(cm)30 中指長(cm)7.4 粉有無粉なし

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「使いきり手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする