アイビッグ
アイビッグの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
アイビッグの チェーン
アイビッグの チェーン関連商品
チェーン 6mmx1.5M
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
84719594
品番
309981
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,848
販売価格(税別)
¥
3,498
バスケットに入れる
強力ハイテン鋼材を100%使ったG100のAIBチェーンです。
用途
G100の強力なAIBチェーンです。
長さ(m)
1.5
使用荷重(t)
1.1
参考質量(kg)
1.05
適合チェーン線径(Φmm)
6
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,000
/
税込
¥
3,300