アイビッグ
アイビッグの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
アイビッグの チェーン
アイビッグの チェーン関連商品
チェーン 6mmx2.5M
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
84719619
品番
309983
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,378
販売価格(税別)
¥
5,798
バスケットに入れる
強力ハイテン鋼材を100%使ったG100のAIBチェーンです。
長さ(m)
2.5
参考質量(kg)
1.75
用途
G100の強力なAIBチェーンです。
使用荷重(t)
1.1
適合チェーン線径(Φmm)
6
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,000
/
税込
¥
3,300