チェーン 10mm

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 84719795 品番 310003
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥10,778
販売価格(税別)
9,798

強力ハイテン鋼材を100%使ったG100のAIBチェーンです。

長さ(m)2.5 参考質量(kg)5.25 用途G100の強力なAIBチェーンです。 使用荷重(t)3.2 適合チェーン線径(Φmm)10

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,500 / 税込 ¥1,650
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥3,000 / 税込 ¥3,300
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥3,000 / 税込 ¥3,300

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チェーン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする