FPスポットクリップレス48ペダル

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 84719996 品番 D11PDL02101
参考基準価格(税別)¥9,800 販売価格(税込) ¥8,798
販売価格(税別)
7,998

ポタリングや輪行に向くモデル
エントリー層でもよりスムーズなペダリングに役立つ FPシリーズの狭小シャフト。
シールドベアリング
片面 SPD/片面フラット
ネジピン 3本(3mm)&ボルトピン 2本(5mm)
クロモリシャフト(48mm)
グリスガンホール
8mmアーレンキー使用
クリート付属

パウダーBK 軸径(inch)9/16 質量(g/ペア)328

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ペダル・トゥクリップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする