バンテージブレーキモア

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 84720389 品番 D11BRK00101
参考基準価格(税別)¥11,000 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998

7900 対応のパワフルな制動力のForged工作による軽量ブレーキ。
従来製品より20%のパワーアップを実現した設計は、ライダーのブレーキングテクニックをサポートする。

付属品カートリッジブレーキシュー・トルクスアーレンキー・リア取付アルミナット 25mm・フロント取付アルミナット18mm 寸法(mm)ブレーキシューディメンション:31〜51 BK 質量(g)123 前後区分フロント

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ブレーキ/ブレーキシュー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする