Dixna
Dixnaの 自転車ブレーキ関連
Dixnaの ブレーキ/ブレーキシュー
Dixnaの 自転車用ブレーキ
バンテージブレーキモア
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
84720416
品番
D11BRK00104
参考基準価格(税別)
¥11,000
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
7900 対応のパワフルな制動力のForged工作による軽量ブレーキ。
従来製品より20%のパワーアップを実現した設計は、ライダーのブレーキングテクニックをサポートする。
付属品
カートリッジブレーキシュー・トルクスアーレンキー・リア取付アルミナット 25mm・フロント取付アルミナット18mm
寸法(mm)
ブレーキシューディメンション:31〜51
色
SL
質量(g)
122
前後区分
リア