ラインガード

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 SL 注文コード84720739 品番D11CNR00504
参考基準価格(税別)¥5,900 販売価格(税込) ¥6,048
販売価格(税別)
5,498
この商品はなど14種類から選べます 他の種類を見る

目立ち過ぎずに自転車を引き立たせるガード
切削したアルミをその細部の角を落とし、さらにアルミ本来の美しさを引き立てるため丹念にバフ仕上げしたアルミチェンガード。
まるでワイヤーで製作されたような繊細で控えめなラインはツーリング・ロード・シングルなど車種を選ばない。

付属品3.5mm 厚スペーサー5枚 幅(mm)ギアガード:12 厚さ(mm)3 SL 直径(Φmm)PCD110/200 質量(g)61(PCD130mm 174mm) 仕上アルミバフ仕上げ
注意
※ディズナ ラ・クランクには使用できません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自転車ギヤ・チェーン関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする