メイン
アークランズ
チューブフィッター エルボ R1/8
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
チューブ外径(Φmm)
4
4
8
6
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
84721387
品番
FLM4-01
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥362
販売価格(税別)
¥
329
バスケットに入れる
用途
空気圧機器の配管接続に
材質
本体:難燃性PBT
形状
エルボ
色
ブラック
使用温度範囲(℃)
-5~60
最高使用圧力(MPa)
1
ねじの種類
R1/8
チューブ外径(Φmm)
4
使用真空圧力
-750mmHg
適合流体
空気
ねじサイズ
R1/8テーパーオネジ