メイン

FLM6-M5 チューブフィッター エルボ M5 アークランズ 84721396 FLM6-M5 チューブフィッター エルボ M5 アークランズ 84721396 FLM6-M5 チューブフィッター エルボ M5 アークランズ 84721396

チューブフィッター エルボ M5

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 84721396 品番 FLM6-M5
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥472
販売価格(税別)
429
用途空気圧機器の配管接続に 材質本体:難燃性PBT 形状エルボ ブラック 使用温度範囲(℃)-5〜60 最高使用圧力(MPa)1 ねじの種類M5 チューブ外径(Φmm)6 使用真空圧力-750mmHg 適合流体空気 ねじサイズM5平行オネジ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする