メイン

FUS6-4 チューブフィッター 異形ユニオンストレート アークランズ 84721667 FUS6-4 チューブフィッター 異形ユニオンストレート アークランズ 84721667 FUS6-4 チューブフィッター 異形ユニオンストレート アークランズ 84721667

チューブフィッター 異形ユニオンストレート

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 84721667 品番 FUS6-4
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥538
販売価格(税別)
489
用途空気圧機器の配管接続に 材質本体:難燃性PBT 形状異形ユニオンストレート ブラック 使用温度範囲(℃)-5〜60 最高使用圧力(MPa)1 チューブ外径(Φmm)6×4 使用真空圧力-750mmHg 適合流体空気

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする