Bluetoothユニット

商品レビューを投稿する
11日以内出荷 11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード84721965 品番BTU-200
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥39,578
販売価格(税別)
35,980

本商品はユニペックスワイヤレスアンプWA-x6xシリーズおよびWA-x7xシリーズ、TWB-300シリーズ、NX-9500に組み込み可能なBluetoothユニットです。
スマートフォンやタブレットとBluetooth接続し、音源を再生。Bluetooth機器との無線接続(ペアリング)もパスコードを入力するだけの簡単接続。接続できる機器はBluetooth機能搭載のスマートフォン、音楽再生プレーヤーなどの携帯機器、タブレットを含めたPCです。※BTU-200はHSP・HFPに非対応ですので、ヘッドセットマイクやハンズフリーマイクとの接続はできません。

寸法(mm)幅84×高さ30×奥行122 質量(g)165 出力Bluetooth標準規格 Powerclass2 周波数特性20Hz〜20kHz 使用電源DC12V(組み込み機器より受電) 消費電流(mA)35以下 通信方式Bluetooth Ver/5.0 通信距離(m)最大10※使用環境により異なる 対応コーデックSBC 対応プロファイルA2DP
関連資料:(0.62MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「メガホン・ホイッスル・マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする