RCH70025-CA Rename village 2way シザーケース トップハウス 84721972 RCH70025-CA Rename village 2way シザーケース トップハウス 84721972

Rename village 2way シザーケース

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 84721972 品番 RCH70025-CA
参考基準価格(税別)¥2,700 販売価格(税込) ¥2,968
販売価格(税別)
2,698

シンプルで使いやすいサコッシュ型ミニショルダーバッグ。
財布や携帯、キーケースなど必要最低限の物を入れて持ち歩くのに適しています。
外装、内装ポケット共に充実しているので収納力抜群。
ショルダーベルトは取り外し可能で、付属のDカンでデニムパンツやカーゴパンツなどのベルト通しに引っ掛けて使用することも可能です。

キャメル 材質帆布・合成皮革 質量(g)220 幅(cm)18.5 高さ(cm)22 奥行き(cm)3

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする