PROMOTE(プロモート)
PROMOTE(プロモート)の チェーンソー
PROMOTE(プロモート)の チェーンソー本体
PROMOTE(プロモート)の 電池・充電式チェーンソー
21Vパワフルガーデニングソー
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
84722017
品番
PGS-21
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,118
販売価格(税別)
¥
9,198
バスケットに入れる
大型ごみ等の解体作業に便利!有効切断直径約10cm!1.1KG軽量で使いやすい。
用途
木工切断、枝切り、伐採、庭木の剪定に!
セット内容
本体x1、バッテリーパックx1、充電器x1、チェーン刃x1、チェーン刃カバーx1、ドライバーx1、オイルx1、収納ケースx1,取扱説明書x1
質量(kg)
バッテリー装着時:約1.2
能力
伐採:最大約10cm
チェーンスピード(m/s)
5.2
バッテリー
Li-ion DC21 1.5Ah
充電器電圧(V)
入力100,出力21/1.2A
充電時間(時間)
バッテリー:約2
バッテリー稼動時間
約1時間(満充電無負荷の場合)
動作電圧(V)
DC21