フレームユニットのみです

FU-1-108 集合郵便受箱・宅配ボックス用自立設置用 フレームユニット FU-1 FU-2 田島メタルワーク 84722035 FU-1-108 集合郵便受箱・宅配ボックス用自立設置用 フレームユニット FU-1 FU-2 田島メタルワーク 84722035 FU-1-108 集合郵便受箱・宅配ボックス用自立設置用 フレームユニット FU-1 FU-2 田島メタルワーク 84722035

集合郵便受箱・宅配ボックス用自立設置用 フレームユニット FU-1 FU-2

商品レビューを投稿する
15日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 タイプベース式 注文コード84722035 品番FU-1-108
参考基準価格(税別)¥189,000 販売価格(税込) ¥164,780
販売価格(税別)
149,800
この商品はタイプなど8種類から選べます 他の種類を見る

外構部へ 設置場所を選ばず自由に配置※メイルボックス・宅配ボックスは別売です
メイルボックスと宅配ボックスを組み合わせてフレームユニット内に装着することにより、設置スペースや宅配利用率に合わせた構成が可能です。
雨天時の受け取りに配慮した屋根付きで、設置方法はベース式または埋込式の選択が可能です(FUシリーズ)。

用途
支柱・横桟・屋根材:アルミ押出型材 ステンカラー(二次電解着色)
屋根パネル:アルミ樹脂複合板 ポリエステル樹脂系焼付塗装
支持金具・補強材:高耐食性めっき鋼板
材質(本体)ステンレス タイプベース式 本体寸法(mm)奥行980 本体寸法(mm)高さ2110 本体寸法(mm)幅1150
関連資料:(3.22MB)
注意
※MX-92FFとGX36Rの組み合わせでFU-BPを使用する場合は、奥行寸法の違いにより段差が生じるため、別途専用スペーサー部品が必要になります。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥9,000 / 税込 ¥9,900
北海道地方数量1につき ¥11,000 / 税込 ¥12,100
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポスト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする