ケガキレベル

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 84722139 品番 ED-30KN
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月25日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥2,820 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498

サイドキャップがフラットなので、直角部分のケガキができる。
拡大レンズ付で大変見やすく、精度の調整機溝付でなので調整が可能。
蓄光付なので、明るい所で光を蓄積して、暗い所で数分間発光するので見やすい。
垂直気泡管が付いているので、柱や壁面の鉛直出しが行え、こちらにも精度の調整機溝付が付いているので調整可能。
測定基準面がV溝なので、パイプ等の測定も可能。

用途直角部分のケガキやパイプ等の測定に。 仕様アルミ合金押出材硬化処理・4本線アクリル気泡管・蓄光付 シルバー 質量(g)197 タイプ多用途用 精度±1.50mm/m=±0.0859°以内 感度0.50mm/m=0.0286° 仕上アルマイト・カラー塗装 サイズ(mm)300×51×19.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「水準器/水平器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする