曜日別特売
ED-60KN ケガキレベル Ebisu Diamond 84722166

ED-60KN ケガキレベル Ebisu Diamond 84722166
ED-60KN ケガキレベル Ebisu Diamond 84722166
ED-60KN ケガキレベル Ebisu Diamond 84722166
ED-60KN ケガキレベル Ebisu Diamond 84722166
ED-60KN ケガキレベル Ebisu Diamond 84722166

ケガキレベル

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
質量(g)350
内容量1本注文コード84722166品番ED-60KN
参考基準価格(税別)¥4,020販売価格(税込)¥2,418
販売価格(税別)
2,198

サイドキャップがフラットなので、直角部分のケガキができる。
拡大レンズ付で大変見やすく、精度の調整機溝付でなので調整が可能。
蓄光付なので、明るい所で光を蓄積して、暗い所で数分間発光するので見やすい。
垂直気泡管が付いているので、柱や壁面の鉛直出しが行え、こちらにも精度の調整機溝付が付いているので調整可能。
測定基準面がV溝なので、パイプ等の測定も可能。

用途
直角部分のケガキやパイプ等の測定に。
仕様アルミ合金押出材硬化処理・4本線アクリル気泡管・蓄光付シルバー質量(g)350タイプ多用途用精度±1.50mm/m=±0.0859°以内感度0.50mm/m=0.0286°仕上アルマイト・カラー塗装サイズ(mm)600×51×19.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水準器/水平器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする