フィッシュグリップX SL-319

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ガンメタル 注文コード84722245 品番ガンメタル
参考基準価格(税別)¥5,000 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

*上部固定式クロー(爪)採用:上部を固定式にすることで魚の口に狙いを定めやすく掴みやすい。 *アルミ極太クロー(爪):アルミ製の極太クローを採用で魚のヘッドシェイクやローリングに対し捻じれにくく外れにくい。 *クロー開口サイズ:クローの開口サイズは約23mmの設定。魚の口に入れ易く、掴みやすい開口距離に設計。 *ソフトPVCグリップ:滑りにくい素材仕様

用途フィッシングシーンで必ずと言っていいほど必要なツールの一つであるフィッシュグリップ。より洗練されたフォルムと実用性にブラッシュアップ。どこへでも違和感なく持ち運べるコンパクトなボディと魚の首振りにも強い極太滑りにくい形状で再設計。グリップはソフトPVC素材採用でしっかりホールドする事が可能。 材質アルミ合金・ステンレス 寸法(mm)【クローオープン】23 ガンメタル 寸法(cm)約19
注意
※画像は一部代表画像の場合があります、記載の仕様等をよくご確認ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする