SLASH
SLASHの ウェーダー/レインウェア
レンジャーハット SL-317
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
84722270
品番
カーキー
参考基準価格(税別)
¥4,000
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
「C-Zero」撥水:フッ素フリー撥水加工の「C-Zero」撥水を採用し環境や健康に影響する物質の発生はほとんど無く、環境や健康に優しい撥水加工を採用しています。
用途
耐久性もよく色落ちしにくい新素材のストレッチツイル生地を採用。また、撥水加工もフッ素フリー撥水加工の「C-Zero」撥水を採用し、環境や健康に影響する物質の発生はほとんどなく、環境や健康に優しい撥水加工を採用しています。ツバ裏はブラック生地を採用、目へのストレスを軽減。ツバ芯+ワイヤー入りで、状況に応じてツバ形状を変形可能。タウンユースでも使えるデザイン。
材質
ポリエステル100%
色
カーキー
サイズ
フリー(頭囲:59cm)
注意
※画像は一部代表画像の場合があります、記載の仕様等をよくご確認ください。