※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

B-Protect 自転車用ヘルメット スポーツタイプ 大人用 ブラック L 1個

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード84722306 品番HC-026L
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,178
販売価格(税別)
3,798

毎日の自転車通学をもっと安全に、もっと快適に、さらに進化した「軽涼ヘルメット」

用途自転車の運転 材質外側:PC樹脂(外側ハードシェル)、内側:EPS(内側発泡ライナー) ブラック 質量(g)約270 安全性安全基準:SG基準適合 サイズ(mm)230×330×165 頭囲(cm)約57-60

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘルメット・ヘルメットホルダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする