旭光電機工業
旭光電機工業の 電球
旭光電機工業の 白熱電球
旭光電機工業の シャンデリア球
曲りシャンデリアE14フロスト25W
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
地域運賃
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
84723460
品番
C32E14100110V25WFマガリ
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥571
販売価格(税別)
¥
519
バスケットに入れる
全長(mm)
108
色
ガラス球:フロスト
定格電圧(V)
100/110
口金
E14
ガラス球径(mm)
32
RoHS指令(10物質対応)
対応
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文
お送りできません