旭光電機工業
旭光電機工業の セキュリティシステム
旭光電機工業の 表示灯 セキュリティシステム
サンビーマーBH型E26(黄)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
地域運賃
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
84723514
品番
BH10026Y
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,488
販売価格(税別)
¥
5,898
バスケットに入れる
全長(mm)
141
色
【ガラス球】イエロー
径(Φmm)
【ガラス球】80
定格電圧(V)
100V
口金
E26
RoHS指令(10物質対応)
対応
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文
お送りできません