RRG50045-DGY Rename roots リュック トップハウス 84723878 RRG50045-DGY Rename roots リュック トップハウス 84723878

Rename roots リュック

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 ダークグレー 注文コード84723878 品番RRG50045-DGY
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥4,500
この商品は5種類から選べます 他の種類を見る

無駄な装飾を省き、機能性と素材の良さを活かしたデザインにこだわったリュックサック。程良いシボ感のある生地は、本革バッグを持ったときのようなフィーリングを得ることが出来ます。
スクエア型のリュックは、A4ファイルや雑誌が楽々入る大容量。背面ZIPは本体収納に直接アクセスできるため、背負ったままでも荷物の取り出しが可能です。サイドポケットやフロントZIPポケット、内装ポケットなど収納箇所がたくさんあるため、小物が迷子になりにくく機能的!

ダークグレー 材質合成皮革 質量(g)622 幅(cm)28 高さ(cm)38.5 奥行き(cm)12

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
84723817
2024-05-08
用途:
打合せ資料を入れるのに使用
明石土建工業株式会社 様 (建設業・工事業)

チャックで大きく開くので、書類の出し入れが簡単に出来て重宝している。
後は、使用してからの耐久性を確かめます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする