用途こたつ、デスク、ローテーブルとして。リビングや子ども部屋、在宅勤務やテレワークにも。冬物家電 暖房器具 家具 インテリア テーブル デスク 机 リビング 電気こたつ こたつヒーター 一人暮らし おしゃれ シンプル 折りたたみ 省スペース 収納色ウォルナットブラウンタイプこたつ本体のみ電源(V)100(50Hz/60Hz)消費電力(W)300本体質量(kg)13.2型番ヒーター:MS-303H電源コード(m)3保証期間1年間寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)90×60×36電源コード中間入切スイッチ折りたたみ寸法(cm)約151時間あたりの電気代目安(円)(強)5.0、(弱)2.5