SIS
アルミスロープ36
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
メーカー直送
3日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
84725368
品番
PW-ZAP230
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
折り畳み可能で持ち運びができるアルミスロープです。
車イス、自転車、台車など、ちょっとした段差や階段などで使えます。
運ぶ際も便利な持ち手がついてます。
材質
アルミニウム
質量(kg)
6.9
耐荷重(kg)
250
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
91×70×5
折畳サイズ(幅W×奥行D×高さH)(cm)
91×37×7
注意
※ご使用前に取扱説明書を最後までお読みになり、
※ご理解されたうえで正しくお使いください。
※全長に対して25%以下の段差でお使い下さい。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
600
/
税込
¥
660
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません