ドアストッパー

商品レビューを投稿する
7日以内出荷 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 84725386 品番 PT-600-SV
参考基準価格(税別)¥3,100 販売価格(税込) ¥3,240
販売価格(税別)
2,945

・マグネットタイプのドアストッパーです。本体に内蔵しているマグネットで受金具のストッパーを吸着し、開扉状態を保持します。
・簡易ロック機能付きです。
・受金具は床面からの突出が少ないフラットタイプです。

用途木製扉 付属品トラスタッピングネジ2本、皿タッピングネジ2本、取付治具1個 材質ABS樹脂(ABS)+鋼板+ネオジム磁石 仕上シルバー RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※◇木質床材専用です。じゅうたん、クッションフロア等の軟質床材へは取り付けできません。
※◇扉の建て付け調整を行った後に本製品を取り付けて下さい。
※◇扉と床の隙間が4〜15mmの場合に取り付け可能です。15mm以上の場合、ストッパーが作動せず、扉が壁等に衝突する恐れがあります。
※◇床暖房システムを使用している部分では使用しないで下さい。
※◇扉の開閉速度が速い場合、ストッパーが作動しない場合があります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「戸当り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする