ワッシャー入ゴム脚K型 難燃性

商品レビューを投稿する
7日以内出荷 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード84725718 品番PG-1 K-45-CR-UL
参考基準価格(税別)¥320 販売価格(税込) ¥334
販売価格(税別)
304
この商品は内容量13種類から選べます 他の種類を見る

・難燃材(UL-94 V-0適合)を使用しています。
・ステンレスワッシャ入りです。
・硬度65°±5°

材質クロロプレンゴム(CR) 仕上黒色 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※◇注文時には表記されている注文単位でお願いします。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「足場周辺機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする