曜日別特売
594999062 プロテクティブズボンT-Ⅱ ハスクバーナ 84726655

594999062 プロテクティブズボンT-Ⅱ ハスクバーナ 84726655
594999062 プロテクティブズボンT-Ⅱ ハスクバーナ 84726655
594999062 プロテクティブズボンT-Ⅱ ハスクバーナ 84726655

プロテクティブズボンT-Ⅱ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1着注文コード84726655品番594999062
参考基準価格(税別)¥37,900販売価格(税込)¥40,678
販売価格(税別)
36,980

厚生労働省ガイドライン適合品。4方向に伸縮する素材を使用し、フィット感に優れ、人間工学に基づいた快適さを追求しました。撥水機能付き。
補強が必要な部分にコーデュラとアラミドを採用し、耐用性を強化しています。
また、通気用ファスナーを設け、長時間の作業でも快適さを維持できるような設計になっています。
オレンジ色の配色や反射ロゴ、反射テープにより、暗闇や薄暗い山林でも高い視認性を確保します。
ポケットは前に2つ、後ろに2つ、左脚部に1つ、さらに定規用ポケットを1つ備え、多様な道具の収納に便利です。
快適に動きやすいように、ひざ部分は立体裁断の作りになっています。
ソーチェンプロテクションはクラス1(20m/s)に適合しています。JPがつく商品は、日本人向けに股下が各サイズ約5cm短くなっています。

仕様プロテクション(M/S)20サイズXXL62/64身長(cm)188-194股下(cm)84ウエスト(cm)106-109機能補強部位:膝から足首まで、足首まわり、動きやすさ:曲げやすい4方向ストレッチ、フィット感:ややタイト、軽さ:◎、通気性:◎、視認性:○、撥水加工:○
注意
※2019年8月1日より事業者へのチェンソー作業の下肢防護衣着用が義務化されます。厚生労働省ガイドラインの企画適合品です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防護服・保護服・特殊服」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする