ゼノア
ゼノアの 刈払機
ゼノアの エンジン刈払機・草刈機
ゼノアの 2サイクルタイプ
肩掛け刈払機 農業向け
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
84727136
品番
966797828
参考基準価格(税別)
¥70,000
販売価格(税込)
¥76,978
販売価格(税別)
¥
69,980
バスケットに入れる
始動性・加速性に優れた「デュアルチョーク」搭載、ゼノア最新型農業向け軽量22.5cc刈払機。
質量(kg)
4.1
サイズ(inch)
チップソー:10
排気量(mL)
22.5
ハンドル形状
ループハンドル