ゼノア
ゼノアの 刈払機
ゼノアの エンジン刈払機・草刈機
ゼノアの 2サイクルタイプ
背負い刈払機 農業向け BKZ275L-DC
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
84727154
品番
966798535
参考基準価格(税別)
¥96,000
販売価格(税込)
¥105,578
販売価格(税別)
¥
95,980
バスケットに入れる
始動性・加速性に優れた新型チョーク機構のデュアルチョークキャブレタ搭載!自由自在&低振動で圧倒的な操作性のくるくるカッター。
仕様
パイプ:標準
質量(kg)
8
サイズ(inch)
チップソー:10
排気量(mL)
25.4
ハンドル形状
ループハンドル