ゼノア
ゼノアの 刈払機
ゼノアの エンジン刈払機・草刈機
ゼノアの 2サイクルタイプ
背負い刈払機 農業向け フロートタイプ BK3420FL
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
84727170
品番
967028003
参考基準価格(税別)
¥99,000
販売価格(税込)
¥108,878
販売価格(税別)
¥
98,980
バスケットに入れる
プロも満足のハイパワー、フロート式キャブレタ搭載。STレバー搭載。
質量(kg)
8.4
サイズ(inch)
チップソー:10
排気量(mL)
33.6
全長(cm)
230.4
全高(cm)
41
ハンドル形状
ループハンドル
全幅(cm)
31.5