非常に簡単に始動して、巧みに操作ができるチェンソーをお探しの方に、理想的な次世代の軽量高効率のオールラウンドソーです。
ゆっくりとした始動操作でも簡単に始動し、ボディはさらにスリムになり、燃料キャップはフリップアップ式を採用しています。
低燃費と排気ガスの排出量の削減を実現するX-TORQ(R)エンジンを搭載しています。
また、スマートスタート(R)機能を備え、プライマポンプとチョーク一体型ストップスイッチにより、簡単に始動することが可能です。
さらに、ツールレスチェーンテンショナーにより取り扱いが簡単になりました。