エンジンチェンソー(445e II )

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード84727285 品番970559058
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥107,778
販売価格(税別)
97,980

オールラウンドチェンソーは、使用頻度は少なくとも、強度や高い信頼性を求める品質志向のユーザーに最適なモデルです。
X-Torq(R)エンジンは、燃料消費量を削減し、排気量を低減させます。
オートリターン ・ストップスイッチ、ツールレステンショニング、燃料の残量を確認できる透明な燃料ラベルなどの機能を搭載し、より扱いやすい設計となっています。
また、スマートスタート(R)やパージポンプにより、さらに始動性を高めました。

用途枝払い、造園業、薪割、剪定 質量(kg)5.1 排気量(mL)45.7 スパークプラグチャンピオン RCJ7Y、NGK BPMR7A チェーン形式0.325"[21BPX]、72コマ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チェーンソー本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする