エンジンチェンソー(353 18RT)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード84727294 品番970650418
参考基準価格(税別)¥116,000 販売価格(税込) ¥109,780
販売価格(税別)
99,800

軽量、ハイパワー、タフボディ。 広いパワーバンドで、パワフルに多用途で活躍します。造園土木や、公園管理作業に

用途間伐・伐採・枝払い・造園業・薪割・剪定・防災・解体 仕様電極ギャップ:0.5 mm 質量(kg)本体:5 出力(kW)2.4 最大トルク(N・m)2.7 排気量(mL)51.7 スパークプラグチャンピオン、RCJ7Y, NGK BPMR7A 燃料消費量(kg/h)1.26、531g/kWh ポンプMax12 mL/min、Min5 mL/min バー全長(mm)450 振動(m/s2)(ahv , eq) 前 ハンドル3.1、 (ahv , eq) リアハンドル3.2 回転速度(r/min)最大電力:9000 、アイドリング:2700 チェーン形式0.325”[H25:21BPX]

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チェーンソー本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする