曜日別特売
967884711 バッテリー高枝チェンソー(530iP4) ハスクバーナ 84727328

967884711 バッテリー高枝チェンソー(530iP4) ハスクバーナ 84727328
967884711 バッテリー高枝チェンソー(530iP4) ハスクバーナ 84727328
967884711 バッテリー高枝チェンソー(530iP4) ハスクバーナ 84727328
967884711 バッテリー高枝チェンソー(530iP4) ハスクバーナ 84727328

バッテリー高枝チェンソー(530iP4)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1台注文コード84727328品番967884711
参考基準価格(税別)¥77,000販売価格(税込)¥81,378
販売価格(税別)
73,980

バッテリー式高枝チェンソーで、全長2.5m、作業者が手に持った時高さ約4mに達します。
プロ仕様で、ガソリンの同等の高性能。
高いパフォーマンス、耐久性、低重心、エルゴノミクスと、静音設計で、時間を選ばずあらゆる現場で活躍することが期待できます。
住宅地、ホテル、病院などの騒音に敏感な環境でも静かで排ガスがなくクリーンです。
また、ハスクバーナのBLiバッテリーと充電器は、他のハスクバーナバッテリー商品に共通です。(バッテリーと充電器は別売です。)

用途
軽作業、高い木の枝払い、間伐、伐採
仕様【チェン】1/4(25AP 58コマ)、【日振動曝露量】1m/s2、【等価振動レベル(ahv・eq)リアハンドル】0.9m/s2全長(mm)2190電圧(V)36全幅(mm)180全長(m)2.5全高(mm)190乾燥質量(kg)3.4バッテリーリチウムイオン騒音レベル(dB(A))【耳元】88寸法(inch)【バー】10音響パワーレベル(dB)98
注意
※バッテリーと充電器は別売です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チェーンソー本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする