Rename スクエア ビッグ トートバッグ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 ブラックカモ 注文コード84727484 品番RTG30028-BKCM
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥2,800
この商品は18種類から選べます 他の種類を見る

人気ブランドRenameシリーズの、スクエアタイプトートバッグ!
A3用紙や雑誌も入るビッグサイズだから、通勤・通学から旅行にまで幅広く使えること間違いなし!
シンプルなデザインだから、どんなスタイルにもマッチ。背面ポケットや、内装ポケットもあるから小物整理もバッチリ!
開口も大きく荷物の出し入れも簡単!機能性抜群でオシャレなトートバッグです。

ブラックカモ 材質合成皮革・ポリエステル 質量(g)272 幅(cm)45 高さ(cm)35.5 奥行き(cm)12

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする