曜日別特売
RTG30028-GYBK Rename スクエア ビッグ トートバッグ トップハウス 84727712

Rename スクエア ビッグ トートバッグ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
グレーブラック
内容量1個注文コード84727712品番RTG30028-GYBK
参考基準価格(税別)¥2,800販売価格(税込)¥3,078
販売価格(税別)
2,798

人気ブランドRenameシリーズの、スクエアタイプトートバッグ!
A3用紙や雑誌も入るビッグサイズだから、通勤・通学から旅行にまで幅広く使えること間違いなし!
シンプルなデザインだから、どんなスタイルにもマッチ。背面ポケットや、内装ポケットもあるから小物整理もバッチリ!
開口も大きく荷物の出し入れも簡単!機能性抜群でオシャレなトートバッグです。

グレーブラック材質合成皮革・ポリエステル質量(g)575幅(cm)45高さ(cm)35.5奥行き(cm)12
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする