RTN70043-NV Rename ゴールドファスナートートバッグ トップハウス 84728428 RTN70043-NV Rename ゴールドファスナートートバッグ トップハウス 84728428

Rename ゴールドファスナートートバッグ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 84728428 品番 RTN70043-NV
参考基準価格(税別)¥4,300 販売価格(税込) ¥4,728
販売価格(税別)
4,298

ゴールド色の金具と、高密度ナイロンのカラーコンビによる上品なイメージが特徴のトートバッグ。
本体はZIP式の収納以外に、マグネットホック式の収納もついた3室仕様。
大きく開くから、よく使うモノの出し入れも簡単です。
外装や内装にもZIPポケットがあり、小物整理も得意です。
通勤や通学に大活躍間違いなし。軽量なのも嬉しいポイント。

ネイビー 材質高密度ナイロン・合成皮革 質量(g)488 幅(cm)32.6 高さ(cm)31 奥行き(cm)11.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする