TEKNOS
TEKNOSの 冷房用品
TEKNOSの サーキュレーター
18cm360°3D首振りサーキュレーター半分解型(お掃除簡単)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
84728974
品番
SAK-331GT
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
3D(360°)首振りでお部屋の空気を立体的に循環します。
18cm3枚羽根の360° 3D首振りサーキュレーター
取り外してお掃除できる前ガードと羽根
仕様
3D(360°)首振り/左右首振り
質量(kg)
(約)2.1
色
ホワイト
消費電力(W)
32/36(50Hz/60Hz)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
(約)247×280×393
風量調整
風量3段階切替
関連資料:
(1.84MB)
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
84728974
SAK-331GT
13961380
SAK-333GT
ACモーター左右・3D首振り 分解お手入れ可能メカ式サーキュレーター
TEKNOS
1台
¥
3,998
税込
¥
4,398
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)