写真

125A 白鉄ソケット 吉年 84729148 125A 白鉄ソケット 吉年 84729148

白鉄ソケット

(2件のレビュー)
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 呼び径(A)125 注文コード84729148 品番125A
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980
この商品は呼び径・ねじの種類など14種類から選べます 他の種類を見る
呼び径(A)125 材質 形状ソケット 外径D(Φmm)154 長さL(mm)97 ねじ規格JIS B 0203

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
08754645
2015-09-08
用途:
抜き打ち井戸掘りに使用した
農・林・水産業

直径があと5cm長いと助かるのですけど

1人が参考にしています
対象商品:
08754611
2014-03-15
用途:
自社機械部品
有限会社中村鉄工ガラス機工 様

品質が良い

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする